SY5520T-5LOZE-C8 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520T SMC 20394247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20394247品番SY5520T-5LOZE-C8
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする