※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード20394554品番SY5540R-5GU-02
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)