KS-020Y TDカルテバインダー(ヨコ保管用) ケルン 20395576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDカルテバインダー(ヨコ保管用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
穴数30
背幅(mm)18
内容量1個注文コード20395576品番KS-020Y
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズA4穴数30背幅(mm)18松吉医科器械コード19-5550-00適合ラベルラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル材質ポリプロピレン寸法(mm)240×335透明収納枚数(枚)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする