BC-2040-MG-H 開口器(ハイステル氏) メドライフ 20398428

開口器(ハイステル氏)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20398428品番BC-2040-MG-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
松吉医科器械コード24-3201-00全長(mm)117材質真鍮(クロームメッキ)アズワン品番64-9091-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00022000070医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398428
2018-06-17
用途: 薄いゴムやシリコンチューブの口を開いたままにするときに使用。

医療用器具ですが、チューブや風船の内側を絶対に傷つけたくないので使用します。本来の使用と全く異なりますので、使い勝手が良いとは言えませんが、開きながら微調整ができるので「傷付けずに開いたままにできる道具」としては優秀です。(ただし閉じる方向では固く調整困難です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする