ザイコア・インターナショナル・インク
サリババイドブロック(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1式(2個)
サイズ
S
注文コード
20398473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
サイズ
S
色
パープル
開口寸法(mm)
最大23.5
質量(g)
13
材質
(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン
アズワン品番
8-6796-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:04B3X00004000006
松吉医科器械コード
24-3203-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器