※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
マイスコクランケチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ブルー
ワイン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20400144
品番
MY-N3540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
座面枠にはクッションパッド付。
色
グリーン
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚・難燃>
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ400×455~635
松吉医科器械コード
20-3699-00
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360