SY7420-5HZ-02-X90 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420 SMC 20401484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード20401484品番SY7420-5HZ-02-X90
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様リード線取出方法(H) グロメット/ リード線長さ600mmブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする