SY7420-5WOZD-02F-F2-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420 SMC 20401624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード20401624品番SY7420-5WOZD-02F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする