曜日別特売
SY9220R-5DZ-02F 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220R SMC 20404108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220RSY9220R-5DZ-02F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード20404108品番SY9220R-5DZ-02F
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする