SMC
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220R
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20404108
SY9220R-5DZ-02F
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404117
SY9220R-5GS-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(G) グロメット
(S) サージ電圧保護回路付
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください