曜日別特売
SY9220R-5GS-03 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220R SMC 20404117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220RSY9220R-5GS-03

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(G) グロメット
内容量1個注文コード20404117品番SY9220R-5GS-03
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする