※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
20406305
品番
SZ3A60-5NMOZ-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(N) マイナスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード