SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(N) マイナスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406296
SZ3A60-5NLOZJ-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406305
SZ3A60-5NMOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) コネクタなし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406314
SZ3A60-5NMZ-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(M) リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください