SZ3160-5LOZ-L4-Q 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3160 SMC 20406348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード20406348品番SZ3160-5LOZ-L4-Q
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)切換方式(1) 2位置シングルスイッチ(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする