※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0722
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)
注文コード
20406637
品番
S0722-5MO-N1
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード