※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20406768
品番
VFR2100-PFZB-02
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気