曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406759VFR2100-BF-02(-) Rc(02) 1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406768VFR2100-PFZB-02(-) Rc(02) 1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406777VFR2100-3FZ-Q-(-) サブプレートなし
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406786VFR2100-5FA-Q-(-) サブプレートなし
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406795VFR2100-5FC-02N(N) NPT(02) 1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406804VFR2100-5FZ-01N(N) NPT(01) 1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406813VFR2100-5FZB-01T(T) NPTF(01) 1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406829VFR2100-7F-02(-) Rc(02) 1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする