※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20406829
品番
VFR2100-7F-02
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
切換方式
2位置シングル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード