VFR2100R-1FZA-01 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100R SMC 20406838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20406838品番VFR2100R-1FZA-01
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz切換方式2位置シングルポート数5配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする