※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
(1) AC100 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(6) DC12
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(N) NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406856
品番
VFR2100R-6FZA-01
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード