VFR2210-5YO-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210 SMC 20407425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル注文コード20407425品番VFR2210-5YO-02
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブル配管方法(-) 横配管使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする