曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407258VFR2210-PD--
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407267VFR2210-PTZ--
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407276VFR2210-YDZ--
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407285VFR2210-ZDZ--
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407294VFR2210-1TC-01(-) Rc(01) 1/8
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407303VFR2210-1Y-(-) サブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407319VFR2210-1YZ-02(-) Rc(02) 1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407328VFR2210-2DZ-B02N(N) NPT(02) 1/4
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407337VFR2210-2DZ-02N(N) NPT(02) 1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407346VFR2210-2TC-01(-) Rc(01) 1/8
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407355VFR2210-2TZA-(-) サブプレートなし
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407364VFR2210-3MZ-02(-) Rc(02) 1/4
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407373VFR2210-4LZC-(-) サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407389VFR2210-4TZ-(-) サブプレートなし
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407398VFR2210-5EZA-(-) サブプレートなし
15,570
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407407VFR2210-5MZ-02T(T) NPTF(02) 1/4
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407416VFR2210-5MZC-02(-) Rc(02) 1/4
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407425VFR2210-5YO-02(-) Rc(02) 1/4
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする