曜日別特売
OXH-200 酸素スタンド(2口用) 新鋭工業 20410075

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

酸素スタンド(2口用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプP型(川重型)注文コード20410075品番OXH-200
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

移動時に使いやすい丸ハンドル付。

付属品パイピングホース(5m)種別酸素用2個用タイプP型(川重型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151松吉医科器械コード24-2273-01
注意
※流量計・酸素マスクは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする