VFR5110-2EZC-06 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110 SMC 20410207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(06) 3/4リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード20410207品番VFR5110-2EZC-06
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(06) 3/4コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzリード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする