VFS2320-1GSA-01 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320 SMC 20415089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/8注文コード20415089品番VFS2320-1GSA-01
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする