※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
注文コード
20415177
品番
VFS2320-5DZ-02N-Q
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード