VFS2400-1FZ-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400 SMC 20415353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプねじの種類Rc注文コード20415353品番VFS2400-1FZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする