VFS3220-3DZ-02N 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220 SMC 20417094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPT1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20417094品番VFS3220-3DZ-02N
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする