VFS3320-2EB-02 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 SMC 20417548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード20417548品番VFS3320-2EB-02
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする