VFS3320-5GS-02N 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 SMC 20417584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径NPT1/4リード線取出方法(G) グロメット注文コード20417584品番VFS3320-5GS-02N
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(G) グロメット切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする