VFS3320-8DZ-03T 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 SMC 20417609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPTF3/8注文コード20417609品番VFS3320-8DZ-03T
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの種類NPTF管接続口径NPTF3/8切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする