※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリッツメディコ
雑剪刀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
20417967
品番
E992-022
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の大型剪刀。
全長(mm)
200
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
松吉医科器械コード
19-2770-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器