VFS4110-1DO-04 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110 SMC 20418467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/2リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル注文コード20418467品番VFS4110-1DO-04
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/2ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする