フリッツメディコ
吸引管フレージャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-5924-01
注文コード
20419035
品番
Z185-7158
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)真鍮/クロームメッキ、(内側マンドリン)ステンレス
全長(mm)
230
アズワン品番
8-4613-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000010
先端外径(Φmm)
4
松吉医科器械コード
23-5924-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器