Z186-0158 吸引管フレージャー フリッツメディコ 20419062

吸引管フレージャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード23-5924-04注文コード20419062品番Z186-0158
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質(本体)真鍮/クロームメッキ、(内側マンドリン)ステンレス全長(mm)230アズワン品番8-4613-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000010先端外径(Φmm)1.2松吉医科器械コード23-5924-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする