曜日別特売
VFS5210-PDZB-06 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 SMC 20419395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210VFS5210-PDZB-06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
20419395
品番
VFS5210-PDZB-06
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする