曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419395VFS5210-PDZB-06RcRc3/4
¥31,790
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419404VFS5210-YD--
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419413VFS5210-YDZ--
¥28,550
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419429VFS5210-YDZ-Q--
¥28,880
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419438VFS5210-YDZP-Q--
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419447VFS5210-2E-B04RcRc1/2
¥27,280
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419456VFS5210-3DZ-B06F-QGG3/4
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419465VFS5210-3DZB-06NNPTNPT3/4
¥31,790
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419474VFS5210-3DZC-04NNPTNPT1/2
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419483VFS5210-4DA-サブプレートなし
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419499VFS5210-4DZ-04-QRcRc1/2
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419508VFS5210-4DZ-06FGG3/4
¥31,790
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419517VFS5210-4EZA-サブプレートなし
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419526VFS5210-5DZ-B03RcRc3/8
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419535VFS5210-5DZ-06N-QNPTNPT3/4
¥32,120
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419544VFS5210-5DZA-04TNPTFNPTF1/2
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする