曜日別特売
VFS5210-3DZC-04N 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 SMC 20419474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210VFS5210-3DZC-04N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/2
注文コード
20419474
品番
VFS5210-3DZC-04N
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式 (レバー形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(2) 2位置ダブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする