曜日別特売
VFS6210-3DZ-10T 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210 SMC 20420253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
管接続口径NPTF1
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード20420253品番VFS6210-3DZ-10T
参考基準価格(税別)¥48,130販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする