曜日別特売
AT-TT004 処置用肛門鏡(鳥越タイプ) 荒川製作所 20420523

処置用肛門鏡(鳥越タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード20420523品番AT-TT004
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

硬化療法や痔核結紮術に最適です。

材質真鍮(クロームメッキ)サイズM有効長(mm)76先端径(Φmm)19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104松吉医科器械コード23-2276-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする