曜日別特売
VQ2201N-5D1 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2201N SMC 20422834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2201N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
内容量1個注文コード20422834品番VQ2201N-5D1
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする