曜日別特売
VQ4100-1-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100 SMC 20423394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングル注文コード20423394品番VQ4100-1-02-Q
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数5使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする