曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100 - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20423403VQ4100-1BW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423419VQ4100-1BW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423428VQ4100-1B1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423437VQ4100-1B1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423446VQ4100-1B1-02N(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(N) NPT
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423455VQ4100-1B1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423464VQ4100-1CW1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423473VQ4100-1EB1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423489VQ4100-1EW1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423498VQ4100-1EW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423507VQ4100-1E1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423516VQ4100-1E1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423525VQ4100-1W1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423534VQ4100-11-02N(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(N) NPT
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423543VQ4100-2B1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423559VQ4100-2B1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423568VQ4100-2B1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423577VQ4100-2E1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423586VQ4100-2E1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423595VQ4100-2W1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423604VQ4100-21-02N(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(N) NPT
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423613VQ4100-21-03N(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(N) NPT
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423629VQ4100-3E1(1) 2位置シングル5(3) AC110(50/60Hz)--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423638VQ4100-3W1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423647VQ4100-31-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423656VQ4100-31-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423665VQ4100-4B1(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)--
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423674VQ4100-4B1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423683VQ4100-4B1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423699VQ4100-4EW1(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423708VQ4100-4E1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423717VQ4100-4W1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423726VQ4100-4W1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423735VQ4100-41-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423744VQ4100-41-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423753VQ4100-5BW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423769VQ4100-5BW1-02F-Q(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(F) G
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423778VQ4100-5BW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423787VQ4100-5B1-B03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423796VQ4100-5B1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423805VQ4100-5B1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20423814VQ4100-5CW1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423823VQ4100-5CW1-02F(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(F) G
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423839VQ4100-5CW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423848VQ4100-5C1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24--
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423857VQ4100-5C1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423866VQ4100-5EBW1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423875VQ4100-5EB1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423884VQ4100-5EW1-B03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20423893VQ4100-5EW1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24--
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする