曜日別特売
HP-1222 視力表中村氏ひらがな はんだや 20424434

視力表中村氏ひらがな

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20424434
品番
HP-1222
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法(mm)
350×750
タイプ
5m
表示
中村氏ひらがな
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20424434
2020-07-22
用途: 日頃の目の様子を確認したい
中華二番 様(飲食業)

入り口ドアに貼ってます。必ず見るので、とても便利です。買って良かったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする