VQ4151-5GEB1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC 20426447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード20426447品番VQ4151-5GEB1-02
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする