曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20426027VQ4151-1GBW1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426036VQ4151-1GBW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426045VQ4151-1GB1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426054VQ4151-1GB1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426063VQ4151-1GCW1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426079VQ4151-1GEB1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426088VQ4151-1GEW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426097VQ4151-1GE1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426106VQ4151-1GW1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426115VQ4151-1G1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426124VQ4151-1HE1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426133VQ4151-1HE1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426149VQ4151-1HW1(1) 2位置シングル5(1) AC100(50/60Hz)--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426158VQ4151-1H1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426176VQ4151-2GB1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426185VQ4151-2GB1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426194VQ4151-2GB1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426203VQ4151-2GC1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426219VQ4151-2GC1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426228VQ4151-2GE1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426237VQ4151-2GE1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426246VQ4151-2GW1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426255VQ4151-2GW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426264VQ4151-2G1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
20426273VQ4151-2HB1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)--
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426289VQ4151-2H1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(2) AC200(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426298VQ4151-3G1(1) 2位置シングル5(3) AC110(50/60Hz)--
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426307VQ4151-3G1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426316VQ4151-3G1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426325VQ4151-3HW1(1) 2位置シングル5(3) AC110(50/60Hz)--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426334VQ4151-3H1-02N(1) 2位置シングル ダブル配線5(3) AC110(50/60Hz)(02) 1/4(N) NPT
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426343VQ4151-4GE1(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426359VQ4151-4G1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426368VQ4151-4HW1(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426377VQ4151-4HW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426386VQ4151-5GBW1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426395VQ4151-5GB1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426404VQ4151-5GB1-B03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426413VQ4151-5GB1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426429VQ4151-5GB1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426438VQ4151-5GEB1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426447VQ4151-5GEB1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426456VQ4151-5GEB1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426465VQ4151-5GE1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426474VQ4151-5GE1-02(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426483VQ4151-5GE1-03(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426499VQ4151-5GW1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24--
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426508VQ4151-5G1-02T(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(02) 1/4(T) NPTF
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426517VQ4151-5HBW-Q2位置シングル5DC24サブプレートなし-
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426526VQ4151-5HB1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24--
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする