VQ4251-5HB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 SMC 20429615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m注文コード20429615品番VQ4251-5HB1-Q
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(H) リード線長さ1.5mタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする