曜日別特売
SAE イージーエプロン(スマートライト) 保科製作所 20431872

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

イージーエプロン(スマートライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
サイズL
イエロー
質量(kg)2.2
内容量1着注文コード20431872品番SAE
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。

イエロー質量(kg)2.2サイズL胸囲(cm)90~100着丈(cm)110付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003前幅(cm)60松吉医科器械コード23-5774-01鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする