曜日別特売
GS-7 股関節撮影用防護具 保科製作所 20433796

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

股関節撮影用防護具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.56タイプAタイプ注文コード20433796品番GS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

股関節撮影時に生殖腺を防護します。
3つの大きさからお選びいただけます。

寸法(mm)130×330質量(kg)0.56タイプAタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005604101松吉医科器械コード24-2731-00鉛当量(mmPb)1.0医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする