※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
股関節撮影用防護具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.26
タイプ
Bタイプ
注文コード
20433805
品番
GS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
股関節撮影時に生殖腺を防護します。
3つの大きさからお選びいただけます。
寸法(mm)
150×190
質量(kg)
0.26
タイプ
Bタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005604101
松吉医科器械コード
24-2731-01
鉛当量(mmPb)
1.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器